Globinsko pomično merilo, Merilno območje: 200mm

Št. art.: 418300 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 13385
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Delitev 1/20 mm
Dolžina nonija 39 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Dolžina mostička 100 mm
Presek merilne letve 11×4 mm
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 418300 200
EAN/GTIN 4045197203649
Številka proizvajalca 418300 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Merilna letev in nonij nesvetleče kromirana. Nonij je nastavljiv. Kontrastna skala. Merilne in naležne površine fino lepane. S pomočjo dodatnih mostičkov (art. 418744) je mogoče doseči tudi večje dolžine premostitve.

Dodatni pribor:

Dodatni mostički art. 418744 (180 − 320 mm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov