Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418300 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,71 PLN /szt.
  • 87,48 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
474 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
podziałka 1/20 mm
długość noniusza 39 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,05 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 11×4 mm
Opakowanie etui
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418300 150
EAN / GTIN 4045197203632
Numer producenta 418300 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna pomiarowa i noniusz chromowane matowo. Noniusz nastawny. Kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe i przyłożenia dokładnie docierane. Po dokręceniu dodatkowych mostków (nr 418744) można uzyskać większą rozpiętość.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki pomiarowe nr418744 (180-320 mm).