Suwmiarki 5-punktowe, kąt pryzmatyczny 108° 2-40 mm

Nr art.: 417870 2-40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 46,66 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 2 mm - 40 mm
odczyt 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
podziałka 1/20 mm
podziałka 1/1000 cal
granica błędu 0,05 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Suwmiarka 3- i 5-punktowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 417870 2-40
EAN / GTIN 4045197203533

Opis

Zastosowanie:

Do pomiaru narzędzi 3- albo 5-ostrzowych.