{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 2 mm - 40 mm | |
| Lettura | 0,05 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Risoluzione | 1/20 mm | |
| Risoluzione | 1/1000 pollici | |
| Limite di errore | 0,05 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| Materiale | Acciaio legato, INOX | |
| Tutti i componenti | temprate | |
| Imballaggio | Astuccio | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio a 3 o 5 punte |
| Codice articolo | 417870 2-40 | |
| EAN / GTIN | 4045197203533 | |
| Codice del produttore | 417870 2-40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |