{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Suwmiarki uniwersalne
|
|
| Technika pomiarowa |
Cyfrowy
|
|
| Złącze |
Złącze RS232C; Złącze USB
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
500 mm
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Granica błędu |
0,03 mm
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP67
|
|
| Długość szczęk L |
103 mm
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Litowe (Li)
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
Bateria guzikowa (CR2032)
|
|
| Seria |
DIGI ULISSE I/E
|
|
| Oznaczenie producenta |
Digitaler Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Utwardzany |
tak
|
|
| Powierzchnia pomiarowa |
pokryte węglikiem spiekanym
|
|
| Różne zakresy pomiarowe wewn./zewn. |
tak
|
|
| min. wewnętrzny zakres pomiarowy |
44 mm
|
|
| maks. wewnętrzny zakres pomiarowy |
500 mm
|
|
| min. zewnętrzny zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| maks. zewnętrzny zakres pomiarowy |
420 mm
|
|
| Średnica kulkowej końcówki pomiarowej |
3 mm
|
|
| Ostrza pomiarowe |
tak
|
|
| Z głębokościomierzem |
tak
|
|
| Regulacja dokładna |
tak
|
|
| Przełączalny odczyt |
tak
|
|
| Norma |
norma zakładowa
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 417700 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001780072 | |
| Numer producenta | 00794 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |