Digitalt universal- skjutmått 500 mm

Article no.: 417700 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,37 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 349,28 /pcs.
  • NOK 483,53 /pcs.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 500 mm
mätområde, utvändigt 0 mm - 420 mm
mätområde, invändigt 42 mm - 500 mm
avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 103 mm
kul-⌀ mätspets 3 mm
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 417700 500
EAN / GTIN 2050001780072

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt universalskjutmått med utbytbara mätspetsar förolika invändiga och utvändiga mått.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skjutmått, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032
Utbytbara mätspetsar med kul-⌀ 3 mm och klämhylsa med invändig gänga M 2,5.

Specialtillbehör:

Till storlek 400 − 650 kan alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 − 4910 med gänga M2,5 användas. Datakabel nr 498948.

Anmärkning:

Andra mätinsatser på beställning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen