Blade Anvil, P=32-24 TPI 853-f W w.c.

Nr art.: 4176044KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Długość całkowita 15,5 mm
Wysięg 3,5 mm
Średnica uchwytu 3,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4176044KAL
EAN / GTIN 4059192009168
Numer producenta 4176044KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Screw thread measuring anvil, Blade, Whitworth 55 °, pitch TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm