Rolki do wózka płytowego

Nr art.: 4176
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4176
EAN / GTIN 4017976041766
Numer producenta 4176
Numer L L90080 1015
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z blachy stalowej, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, powierzchnie wewnętrzne pokryte filcem. Wyposażona w uchwyt do oparcia i uchwyt do przesuwania. Koła z oponami pneumatycznymi. Szerokość wewnętrzna 150 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Szerokość łopaty (mm): 150
  • Głębokość kopania (mm): 500
  • Długość całkowita (mm): 500
  • Całkowita szerokość (mm): 357
  • Całkowita wysokość (mm): 905
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85