Valjček za plošče

Št. art.: 4176
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4176
EAN/GTIN 4017976041766
Številka proizvajalca 4176
L-število L90080 1015
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Jeklena pločevinasta konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007, notranje površine s polsteno prevleko. s kontaktnim in potisnim ročajem. Kolesa s pnevmatikami. Skupna širina 380 mm, svetla širina 150 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Širina vedra (mm): 150
  • Globina vedra (mm): 500
  • Celotna dolžina (mm): 500
  • Skupna širina (mm): 357
  • Skupna višina (mm): 905
  • Pnevmatike: zračne
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 85