Tapered anvil, P=24-18 TPI 844Tg-f W

Nr art.: 4174645
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 844 Tg
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Jednostka odczytu cal
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Min. zakres pomiarowy 18 mm
Maks. zakres pomiarowy 24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4174645
EAN / GTIN 4059192008246
Numer producenta 4174645
Numer L L40100 621
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For pitch diameters
  • Hardened, wear-resistant special steel
  • With cylindrical mounting shank and retainer ring which ensures locking while permitting rotation in bore

Opis:

844 Tg

Cecha szcz.:

  • Thread type: Whitworth 55 °
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Product group name: Multimar
  • Thread measuring element: Cone
  • Measuring insert type: Cone
  • Product name: Thread measuring inserts
  • Thread characteristic: Flank diameter, external and internal thread
  • Thread parameters: Flank diameter
  • Product type: 844 Tg
  • Flank angle in degrees: 55°
  • Mounting hole: 3,5
  • Thread pitch in TPI: 24-18
  • Length (mm): 6 mm
  • Shank length: 6 mm
  • Shank diameter: 3.5 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "844 Tg" Zobacz wszystkie