Taper Anvil, P=2,0-3,5 mm 844Tg-f M w.c.

Nr art.: 4174603KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 844 Tg
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Jednostka odczytu milimetr
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Min. zakres pomiarowy 2 mm
Maks. zakres pomiarowy 3,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4174603KAL
EAN / GTIN 4059192008116
Numer producenta 4174603KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 Tg

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "844 Tg" Zobacz wszystkie