BLADE 1.25 mm PITCH 60 DEG

Nr art.: 4174002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4174002
EAN / GTIN 4059192007737
Numer producenta 4174002
Numer L L40080 738
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • Thread gauge insert, cutting edge, metric 60°, pitch mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Measuring insert type: Cutting edge
  • Thread type: Metric 60°
  • Accessory categories (eShop): Measuring inserts for pitch diameter, metric external thread (60°)
  • Product name: Thread measuring inserts
  • Thread characteristic: Flank diameter, external thread
  • Thread pitch in mm (proxy): false
  • Thread pitch in TPI (proxy): false
  • Product group name: Indicating measuring devices
  • Mounting hole: 3,5
  • Product type: 852
  • Length (mm): 15.5 mm