• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Taper Anvil, P=14-10 TPI 40Z-f 44FZ-f UST w.c.

Nr art.: 4173519KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Kegel, P=14-10 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f UST mit Kalibrierung
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 15,5 mm
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4173519KAL
EAN / GTIN 4059192007201
Numer producenta 4173519KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Screw thread measuring anvil, Taper, UST 60°, pitch 14 - 10 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm