44 Cms4 Inside Micrometer Set 100-900 mm w.c.

Nr art.: 4168023KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu 3-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4168023KAL
EAN / GTIN 4059192005894
Numer producenta 4168023KAL
Numer L L40080 109221
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Inside Micrometer Set Micromar 44 Cms 4
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Measuring range: 100 - 900 mm mm
Readings_mm: 0,01
Package contains: caseMeasuring head 44 Cm, measuring range of 100-150 mm with extensions 44 Cv, case