Double-sided step ladder with single-sided access with clip-step R 13 7 steps

Nr art.: 41627
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,59 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,7 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,61 m
Długość kroku 1,32 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,28 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41627
EAN / GTIN 4031405416277
Numer producenta 041627
Numer L L90110 1220
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm i duża platforma
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Łącznik drabiny „safe-cap”
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Strefa uchwytu ergo-pad® z mechanizmem zaciskowym
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Praktyczna półka do przechowywania ze zintegrowanymi haczykami i uchwytami na narzędzia
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Podkładka pod stopień R13 z klipsem zapewniająca certyfikowaną antypoślizgowość

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3700 mm
  • Wysokość: 2280 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Wysokość podestu: 1610 mm
  • Odporność na poślizg: stopień zatrzaskowy R13
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1320 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 7 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 590 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak