Multimax M - multip. ladder 2x3+2x4 rg.

Nr art.: 41611
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 41611
EAN / GTIN 4003866416110
Numer producenta 41611
Numer L L90010 1485
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Łatwe w użyciu, aluminiowe złącze listwowe z automatyczną blokadą.
  • Szerokość drabiny: 420 mm.
  • Można go złożyć do niewielkich rozmiarów, co pozwala zaoszczędzić miejsce podczas transportu.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Bardzo szeroka poprzeczka.
  • Ze składaną drewnianą platformą do stosowania jako platforma robocza.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość 0,9 m
  • Waga 20,6 kg
  • Wysokość jako pomost roboczy 0,99 m
  • Długość 1,21 m
  • Długość jako drabina przystawna 4,16 m
  • Długość jako pomost roboczy 1,96 m
  • Długość jako drabina rozstawna 2 m
  • Materiał aluminium
  • Wymiary po złożeniu 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 3 + 2 × 4
  • Liczba szczebli 3
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Dolna szerokość zewnętrzna 0,9 m
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm