Retrofit set clip-step R 13 for reinforced fibre glass / aluminium double-sided step ladder, with double-sided access 2x12 steps

Nr art.: 41570
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41570
EAN / GTIN 4031405415706
Numer producenta 041570
Numer L L90110 1072
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Podkładka Clip-step R 13 to certyfikowane, antypoślizgowe pokrycie naszych schodów. Podkładka schodkowa typu Clip-Step R 13 spełnia wymagania grupy oceny R 13 z profilem z tworzywa sztucznego z posypką korundową i została zaklasyfikowana do grupy oceny dla przestrzeni wypornościowej z V6
  • Podkładka pod stopień R 13 z klipsem zapewnia dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w mokrym lub zaolejonym środowisku pracy
  • Podpórka do stopnia R13 typu Clip-Step jest zatrzaskiwana na całej powierzchni stopnia i jest dokładnie dopasowana oraz można ją ponownie zdjąć, nie pozostawiając śladów i nie uszkadzając drabiny
  • Podkładka pod stopień R13 typu Clip-step stosowana jest do drabin schodowych, do których można wejść z obu stron, aż do maksymalnego dostępnego stopnia zgodnie z normą DIN EN 131 i w ten sposób służy jako wizualna kontrola prawidłowego użytkowania drabiny
  • Dostępne pojedynczo jako akcesorium do drabiny schodowej w cenie 15,00 euro bez VAT/sztuka (zalecana cena detaliczna).

Cecha szcz.:

  • Ilość podnóżków w zestawie: 19
  • Szerokość: 85mm
  • Wysokość: 23 mm
  • Długość: 638mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Odporność na poślizg: stopień zatrzaskowy R13
  • Zestaw do drabin z liczbą stopni: 2x12
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm