Alto L - Single ladder with 8 rungs

Nr art.: 41548
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 270 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,35 m
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Masa 4,4 kg
Długość drabiny 2,49 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41548
EAN / GTIN 4003866415489
Numer producenta 41548
Numer L L90010 994
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Głębokość szczebla 30 mm.
  • Bardzo lekki i jednocześnie niezwykle stabilny.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Szczeble i dźwigary wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,35 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 4,4 kg
  • Długość drabiny 2,49 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 270 mm
  • Liczba szczebli 8
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 350 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.