• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Digitaalinen työntömitta MarCal mittauskärjillä 800 mm

Tuote nro.: 415320 800

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 68,08 € /kpl
  • 74,29 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 800 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,05 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Leukapituus 150 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415320 800
EAN / GTIN 4059192064761

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä, suuresta digitaalinäytöstä. Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat