40 F Precyzyjna śruba pomiarowa z wskaźnikiem 1–2″ z kalibracją

Nr art.: 4150901KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Micromar 40 F
Oznaczenie producenta Micromar 40 F
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 7,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, cal 0,0001 cale
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,0013 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,635 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Wykonanie powierzchni pomiarowych planparallel
podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Pomiar siły maks. 9 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 25,4 mm
Maks. zakres pomiarowy 50,8 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4150901KAL
EAN / GTIN 4059192004293
Numer producenta 4150901KAL
Numer L L40080 108784
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Śruba pomiarowa z precyzyjnym wskazaniem Micromar 40 F
norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 1–2″
{Nie znaleziono odniesienia (definicja atrybutu): pattr1547622101111}: {Nie znaleziono odniesienia (definicja atrybutu): pattr1547622101111}
Zakres dostawy: Instrukcja obsługi, etui