40 F Precyzyjna śruba pomiarowa 0–1″, chromowany

Nr art.: 4150900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Micromar 40 F
Oznaczenie producenta Micromar 40 F
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 7,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 1 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, cal 0,0001 cal
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,635 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Pomiar siły min. 9 N
Pomiar siły maks. 9 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 149 mm
Szerokość łącznie 100 mm
Wysokość całkowita 71 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25,4 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4150900
EAN / GTIN 4059192004286
Numer producenta 4150900
Numer L L40080 1209
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Elementy obsługowe i wyświetlacze z matowym chromowaniem, nieoślepiające
  • Precyzyjny wskaźnik zintegrowany z kabłąkiem
  • Regulowane oznaczenia tolerancji
  • Chromowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie
  • Podnoszenie ruchomego czujnika pomiarowego zapewnia długą żywotność
  • Trzpień pomiarowy i kowadło wzmocnione węglikiem spiekanym
  • Trzpień pomiarowy ze stali nierdzewnej, w całości hartowany i szlifowany
  • mechanizm blokujący
  • Stały nacisk pomiarowy

Opis:

Śruba pomiarowa z precyzyjnym wskazaniem Micromar 40 F
  • Norma zakładowa Zakres pomiarowy: 0–1″
  • Wartość podziałki skali wskazówki precyzyjnej (caly): .00005″
zakres dostawy: Instrukcja obsługi, etui

Cecha szcz.:

  • Kolor tarczy: Biały
  • Rodzaj produktu: 40 F
  • Oznaczenia na skali: 25-0-25;
  • Zakres pomiarowy: 0–1″
  • Zakres pomiarowy precyzyjnej wskazówki (śruby pomiarowej) w calach: ± 0,0025″
  • Skok wrzeciona (system imperialny): .025″
  • Wartość podziałki w calach: .0001”
  • Granica błędu w calach: .00008″
  • Odchylenie równoległości w calach (tekst): .00008″
  • Granica błędu Ge Wskaźnik precyzyjny w calach: .00005″
  • Odchylenie od płaskości w calach (tekst): .00001″
  • Wymiar a w mm: 149 mm
  • Wymiar b w mm: 100 mm
  • Wymiar d w mm: 71 mm
  • Wymiar e w mm: 32 mm
  • Wymiar c w mm: 16 mm
  • nacisk pomiarowy: 9 N
  • Siła pomiarowa (tekst): 9
  • Średnica wrzeciona_mm: 7,5 mm
  • Odchylenie równoległości w µm: 1 µm
  • Odchylenie płaskości w µm: 0,2 µm

Norma:

norma zakładowa