{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Micromar 40 FC | |
| Opakowanie | Etui | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 7,5 mm | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 1 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0,2 µm | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym | tak | |
| Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego | 0,001 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Pomiar siły min. | 9 N | |
| Pomiar siły maks. | 9 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 4150200KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192004262 | |
| Numer producenta | 4150200KAL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |