40 F Precyzyjna śruba pomiarowa z wskazówką, zakres 0–25 mm, podziałka 0,001 mm, z kalibracją DAkkS

Nr art.: 4150000DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Seria Micromar 40 F
Oznaczenie producenta Micromar 40 F
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 32 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 7,5 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 1 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,2 µm
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym tak
Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego 0,001 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 2 µm
Pomiar siły maks. 9 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4150000DKS
EAN / GTIN 4059192004248
Numer producenta 4150000DKS
Numer L L40080 108541
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Śruba pomiarowa z precyzyjnym wskazaniem Micromar 40 F
norma zakładowa
Zakres pomiarowy: 0–25 mm
Wartość podziałki (µm): 1 µm
Zakres dostawy: Instrukcja obsługi, etui