• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Klucz z podwójnym pierścieniem, otwarty, wygięty OTWARTY PIERŚCIEŃ SW 3/8 x 7/16″, dł. 155 mm

Nr art.: 41482428
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Wersja odsadzone
Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 155 mm
Powierzchnia Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana
Kątowniki 10
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 3/8 cal; 7/16 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41482428
EAN / GTIN 4018754022861
Numer producenta 41482428
Numer L L60010 902
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości otwarty klucz dwupierścieniowy z końcówką sześciokątną, przeznaczony do prac np. przy prętach gwintowanych lub długich śrubach.
Właściwości:
  • calowe rozstawy kluczy, o różnej szerokości
  • odgięte o 10°
  • Sześciokąt z profilem AS-drive
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 155 mm
  • m1: 7,1 mm
  • m2: 8,6 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Sześciokątny AS-drive
  • Masa: 57 g
  • Rozstaw klucza 1 [cala]: 3/8 cala
  • Rozstaw klucza 2 [cala]: 7/16 cala