Dobbeltringnøgle, åben, vejet. ÅBEN RING SW 3/8 x 7/16″ L.155mm

Art.-nr.: 41482428
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41482428
EAN/GTIN 4018754022861
Producentnummer 41482428
L-nummer L60010 902
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åben dobbeltringnøgle af høj kvalitet med sekskant til arbejde på f.eks. gevindstænger eller lange skruer.
Egenskaber:
  • Tomme, ulige Nøglestørrelse
  • Vinklet 10°
  • Sekskant med AS-Drive-profil
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • behagelig, skridsikker fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE-finish
  • Sænksmedet, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Kromlegeret stål, forkromet

Egenskab:

  • Længde mm (L): 155 mm
  • m1: 7,1 mm
  • m2: 8,6 mm
  • Drivprofil: Sekskant AS-drev
  • Vægt: 57 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [tomme]: 3/8 ″
  • Bredde på tværs af fladerne 2 [tomme]: 7/16 ″