Aluminium base ladder

Nr art.: 41445
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Jasnoszary
Prowadnica słupka Równolegle
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 9
Masa 6,6 kg
Długość drabiny 3,18 m
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41445
EAN / GTIN 4003866414451
Numer producenta 41445
Numer L L90060 92
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Można zawiesić za pomocą zintegrowanych haczyków. Zawiera blokada kabla.

Cecha szcz.:

  • Waga 6,6 kg
  • Długość drabiny 3,18 m
  • Materiał aluminium
  • Długość użytkowa 2,44 m