Double ring spanner SW 9/16 x 5/8″ L.245mm

Nr art.: 41443436
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Wersja odsadzone
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 9/16 cal; 5/8 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 245 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41443436
EAN / GTIN 4018754022458
Numer producenta 41443436
Numer L L60010 219
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • High-quality double ring spanner, deep offset, with imperial spanner sizes.
Features:
  • Inch, unequal Jaw widths
  • deeply cranked
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • Stable, slim and lightweight construction
  • High bending strength due to double T-profile
  • pleasant, non-slip feel thanks to the STAHLWILLE round finish
  • drop-forged, hardened and cooled in an oil bath
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 245 mm
  • Drive profile: Double hexagon AS-drive
  • Weight: 168g
  • Width across flats 1 [inch]: 9/16 ″
  • Width across flats 2 [inch]: 5/8 ″