Dvojitý klíč SW 9/16 x 5/8″ D.245mm

Artiklové číslo: 41443436
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Provedení zalomené
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 9/16 palec; 5/8 palec
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; chromované; kalené
Celková délka 245 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41443436
EAN / GTIN 4018754022458
Číslo výrobce 41443436
L-číslo L60010 219
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní dvouokruhový klíč s hlubokým posunem, s imperiálními velikostmi klíčů.
Vlastnosti::
  • Palcový, nerovný Rozměry klíčů
  • hluboce zakřivený
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 245 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 168g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 9/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 5/8 ″