{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,53 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 6 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 250 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Przykręcane | |
| Wysokość robocza około | 3 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 8,8 kg | |
| Długość drabiny | 1,65 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 41435 | |
| EAN / GTIN | 4003866414352 | |
| Numer producenta | 41435 | |
| Numer L | L90010 286 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |