Roof ladder 2.8 m, anthracite, coated

Nr art.: 41396
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,34 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Możliwość składania nie
Nośność 150 kg
Masa 4,8 kg
Długość drabiny 2,8 m
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41396
EAN / GTIN 4003866413966
Numer producenta 41396
Numer L L90010 517
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Kwadratowe szczeble na stabilnych nogach z 2 powierzchniami bieżnika o różnym nachyleniu.
  • Układ szczebli poza środkiem.
  • Stabilne profile dźwigarów zapewniające bezpieczną odległość 80 mm pomiędzy szczeblami a powierzchnią dachu.
  • Z łatwością dopasujesz drabinę do odpowiedniej długości dachu.
  • Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Szczeble wykonane z wytłaczanego profilu aluminiowego dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Załaduj maks. 150 kg
  • Kolor antracytowy
  • Waga 4,8 kg
  • Szerokość drabiny 340 mm
  • Długość drabiny 2,8 m
  • Szczebel/połączenie szyny kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 280 mm
  • Liczba szczebli 10
  • Głębokość stopnia 30 mm