Saferstep S - stepladder with 7 treads

Nr art.: 41377
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,61 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Liczba stopni wraz z podestem 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,85 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,85 m
Szerokość platformy 300 mm
Głębokość platformy 250 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Masa 11,1 kg
Długość drabiny 2,71 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41377
EAN / GTIN 4003866413775
Numer producenta 41377
Numer L L90010 245
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopień z technologią Safer Step firmy ZARGES, głębokość 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Praktyczna aluminiowa półka do przechowywania drobnych części i narzędzi.
  • Podest wykonany z wytłaczanego profilu aluminiowego (300 mm × 250 mm) zapewniający bezpieczne i wygodne stanie, nawet podczas dłuższej pracy.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Maksymalne wysokości robocze dzięki stopniowi o wysokości 280 mm.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,85 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 11,1 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,42 m × 0,61 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 68 mm / 48 mm
  • Długość drabiny 2,71 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 300 mm
  • Wysokość podestu 1,85 m
  • Długość pomostu 250 mm
  • Połączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 7
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna szerokość zewnętrzna 0,61 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.