Saferstep S - stepladder with 5 treads

Nr art.: 41375
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka
Równolegle
Szerokość zewnętrzna
0,55 m
Wykonanie stopnia
Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny
5
Liczba stopni wraz z podestem
5
Głębokość stopnia
80 mm
Odstępy między stopniami
265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami
Z zawinięciem
Wysokość robocza około
3,35 m
Z platformą
tak
Wysokość platformy
1,33 m
Szerokość platformy
300 mm
Głębokość platformy
250 mm
Powierzchnia stopnia
Rowkowanie
Możliwość chodzenia
z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem
Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części
tak
Norma
DIN EN 131
Maks. nośność
150 kg
Masa
9 kg
Długość drabiny
2,15 m
Rodzaj produktu
Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41375
EAN / GTIN 4003866413751
Numer producenta 41375
Numer L L90010 56
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopień z technologią Safer Step firmy ZARGES, głębokość 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Praktyczna aluminiowa półka do przechowywania drobnych części i narzędzi.
  • Podest wykonany z wytłaczanego profilu aluminiowego (300 mm × 250 mm) zapewniający bezpieczne i wygodne stanie, nawet podczas dłuższej pracy.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Maksymalne wysokości robocze dzięki stopniowi o wysokości 280 mm.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,35 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 9 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,08 m × 0,55 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 68 mm / 48 mm
  • Długość drabiny 2,15 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 300 mm
  • Wysokość podestu 1,33 m
  • Długość podestu 250 mm
  • Połączenie szczebli/dźwigarów stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 5
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,55 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.