Saferstep B - stepladder w. treads 2 x 4

Nr art.: 41304
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,47 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,55 m
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Maks. nośność 150 kg
Masa 6,1 kg
Długość drabiny 1,15 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41304
EAN / GTIN 4003866413041
Numer producenta 41304
Numer L L90010 207
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopień z technologią Safer Step firmy ZARGES, głębokość 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Zawiasy wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.
  • Maksymalne wysokości robocze dzięki stopniowi o wysokości 280 mm.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,55 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 6,1 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,99 m × 0,47 m
  • Długość drabiny 1,15 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni 2 × 4
  • Liczba stopni 4
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,06 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,47 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.