40 k – nasadka kulkowa z kulką z węglików spiekanych, średnica = 5 mm

Nr art.: 4130099
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria Micromar
Oznaczenie producenta 40 k; Kugelaufsatz
Średnica powierzchni pomiarowej 5 mm; 7,5 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Szerokość łącznie 78 mm
Wysokość całkowita 65 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4130099
EAN / GTIN 4059192003630
Numer producenta 4130099
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Do pomiaru grubości ścianek rur
  • Do zamocowania na kowadle lub trzpieniu pomiarowym o Ø 7,5 mm

Opis:

40 k nasadka kulkowa (Ø 5,0 mm)

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Micromar
  • Nazwa grupy produktów: Mikrometry
  • Nazwa produktu: Nasadka kulkowa
  • Rodzaj produktu: 40 k