Back hoop 3/4, anodised

Nr art.: 41287
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Średnica 700 mm
Wysokość 80 mm
Rodzaj produktu Pałąk chroniący przed uderzeniami
Materiał stal
Masa 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41287
EAN / GTIN 4003866412877
Numer producenta 41287
Numer L L90010 1340
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Ø 700 mm. Wysokość zausznika: 80 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 2 kg
  • Materiał aluminium anodowane