Skyline EFA 2E - GRP rope-op ladder 2x16

Nr art.: 41276
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Sprawdzono do 30 000 V
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,2 m
Oznaczenie producenta Skyline EFA 2E
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 16
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 270 mm
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 8,5 m
Możliwość zawieszania nie
Belki poprzeczne tak
Duża odporność na czynniki chemiczne tak
Nośność 150 kg
Masa 41,3 kg
Długość wsuniętej drabiny 4,64 m
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41276
EAN / GTIN 4003866412761
Numer producenta 41276
Numer L L90010 989
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Słupki i szczeble (30 mm x 30 mm) wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniającego szczególnie wysoką odporność chemiczną.
  • Szczególnie prosta i wygodna regulacja wysokości od szczebla do szczebla w siatce 280 mm za pomocą plastikowej liny i rolki.
  • Wałki ścienne o delikatnej powierzchni.
  • Spełnia wymagania testu wysokiego napięcia dla drabin wykonanych z materiału izolacyjnego zgodnie z normą DIN EN 61478 lub VDE 0682 rozdział 6.5 kategoria 1/30 KV.
  • Odporność na starzenie zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2.
  • Nadaje się do pracy pod napięciem (1000 V AC, 1500 V DC).
  • Zewnętrzna szerokość drabiny pomocniczej: 430 mm.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 8,5 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1,2 m
  • Waga 41,3 kg
  • Długość drabiny złożonej 4,64 m
  • Materiał TWS
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 270 mm
  • Liczba szczebli 16
  • Liczba szczebli 2 × 16
  • Stopień głębokość 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm
  • Szerokość zewnętrzna dolnej drabiny 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.