{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | norma zakładowa | |
| zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
| odczyt | 0,01 mm | |
| odczyt | 0,0005 cal | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| granica błędu | 0,03 mm | |
| złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
| stopień ochrony IP | IP 67 | |
| długość szczęk | 40 mm | |
| zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| materiał | Stal stopowa, INOX | |
| wszystkie części | hartowane | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 412754 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002350 | |
| Numer producenta | 4103079 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |