Digitalno pomično merilo z navznoter zakrivljenima merilnima konicama, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412754 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Merilno orodje digitalno
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik USB; vmesnik Digimatic
Merilno območje maks. 150 mm
Merilno območje min. 0 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Točnost 0,03 mm
Vrsta zaščite IP IP67
Dolžina konic L 40 mm
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Serija MarCal
Oznaka proizvajalca MarCal 16 EWR-AA
Embalaža Primer; škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
merilna površina s karbidno trdino
Odčitavanje 0,0005 col
Izvedba merilnega kljuna drugo
Z globinskim omejevalnikom da
Shranjevanje izmerjenih vrednosti sistem MAHR Reference Lock
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 8,5 mm
Standard tovarniški standard
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del
Mogoče ponovno kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412754 150
EAN/GTIN 4059192002350
Številka proizvajalca 4103079
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Vodoodporen merilni sistem.
  • REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu.
  • Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MarCal" Poglej vse