30 EWRi cyfrowy głębokościomierz suwmiarkowy 25 mm, ZW 0,01 mm, w etui

Nr art.: 4126751
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 50,18 PLN /szt.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta MarCal 30 EWRi
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
utwardzany zak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Funkcja preset zak
Układ Stand-by zak
Automatyczne wyłączanie zak
Przełączalny odczyt zak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Złącze MAHR i-wi-Funksystem
Norma ISO 13385
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4126751
EAN / GTIN 4059192061937
Numer producenta 4126751
Numer L L40080 2623
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring pin with spherical measuring surface made of hardened steel
  • Measuring bridge element made of wear-resistant anodized and lightweight aluminum
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital depth caliper MarCal 30 EWRi Measuring range: 0 - 25 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Data interface: Integrated wireless
  • IP protection class: IP 67
Scope of delivery: Battery, operating instructions, case.

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Depth measurement: round
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: PRESET (dimensional presetting)
  • function: ON/OFF
  • function: mm/inch
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • Application: Small, handy, practical Ideal for mobile use in production, inspection and assembly For small measuring depths in bores, grooves, slots, etc.
  • Data interface: Integrated Wireless
  • function: HOLD (measured value storage)
  • Product name: Digital depth caliper
  • function: DATA (data transmission)
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: AUTO-ON / OFF
  • Product type: 30 EWRi
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 25 mm
  • Measuring range: 0 - 1″
  • Error limit inch: .0008″
  • Dimension a in mm: 129 mm
  • Dimension b in mm: 48 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Error limit (mm): 0.02 mm

Norma:

ISO 13385-2