30 EWR-N Depth Cal. 100 mm/4″ incl. Accessories Data w.c.

Nr art.: 4126513KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Stopień ochrony IP IP67
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4126513KAL
EAN / GTIN 4059192059095
Numer producenta 4126513KAL
Numer L L40080 5034
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital depth gage MarCal 30 EWR-N
Measuring range: 0 - 100 mm
Resolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP protection category: IP 67
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, anvils 30 Ent (1mm), 902 (4mm) and 903 (4mm), case