{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | ISO 13385 | |
| wymiar głębokości | prostokątne 3,6×1,7 | |
| zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
| odczyt (na skali okrągłej) | 0,02 mm | |
| 1 obrót wskazówki | 2 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
| długość szczęk | 40 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| materiał | Stal stopowa, INOX | |
| wszystkie części | hartowane | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa |
| Numer artykułu | 412416 150/02 | |
| EAN / GTIN | 7630041105353 | |
| Numer producenta | 00510008 |