{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Gylmatis | kampuotas 3,6×1,7 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
| Padalos vertė (apvalioji skalė) | 0,02 mm | |
| Rodyklės apsisukimas | 2 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
| Antgalių ilgis | 40 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
| visos dalys | grūdintas | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi |
| Produkto numeris | 412416 150/02 | |
| EAN / GTIN | 7630041105353 | |
| Gamintojo numeris | 00510008 |