Posuvné měřítko s úchylkoměrem, Typ: 150/02

Artiklové číslo: 412416 150/02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 150/02
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha kalené
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,02 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Délka zobáku L 40 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Průměr hloubkoměru 3,6 mm
Jemné nastavení ano
Hnací válec ne
Aretace Stavěcí šroub
Ochrana proti nárazu ano
Měřicí technika Analogová
Odečet lišta 1 mm
Odečet kruhová stupnice 0,02 mm
Otáčení ukazatele 2 mm
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Pochromovaná stupnice ano
Norma ISO 13385
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Šířka hloubkoměru 1,7
Druh produktu Číselníkové posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412416 150/02
EAN / GTIN 7630041105353
Číslo výrobce 00510008

Popis

Provedení:

Matně chromovaná stupnice. S ochranou proti nárazu a chráněnou ozubnicí. Přesný úchylkoměr s nastavitelným ciferníkem se stavěcím šroubem.
Obzvláště úzký hloubkoměr.
Odečet jednotek mm na liště, 2/100 mm na kruhové stupnici.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.