ZAP Safemaster Plus S - mobile 7 rg.

Nr art.: 41204
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Wysokość robocza około 3,8 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,8 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 630 mm
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Mobilne tak
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Norma DIN EN 131-7
Nośność 150 kg
Masa 50,6 kg
Długość drabiny 2,8 m
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41204
EAN / GTIN 4003866412044
Numer producenta 41204
Numer L L90010 702
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza, ok. 600 x 630 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą.
  • Część wspinaczkowa z poprzeczką, część nośna z ruchomą belką, rolki z blokadą (Ř 160 mm).
  • Wąskie podwozie. Szerokość podwozia została zredukowana do minimum dzięki dodatkowemu balastowaniu.
  • Dzięki zawiasom w obu ukośnych rozporach drabinę można wygodnie złożyć i przechowywać, oszczędzając miejsce.
  • Duża taca do kompletacji.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,8 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość belki 1,29 m
  • Szerokość poprzeczki 1 m
  • Waga 50,6 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,65 m × 1,29 m
  • Wysokość łącznie z poręczą 2,8 m
  • Szerokość podestu 600 mm
  • Wysokość podestu 1,8 m
  • Długość podestu 630 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 7
  • Głębokość stopnia 80 mm

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 131-7.