16 EWR-V Dig.Caliper 200 mm/8″ incl. Accessories Data w.c.

Nr art.: 4118807KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria MarCal 16 EWR-V
Stopień ochrony IP IP67
Oznaczenie producenta 16 EWR-V Digitaler Messschieber 200 mm inklusive Zubehör mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Granica błędu 0,03 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4118807KAL
EAN / GTIN 4059192003135
Numer producenta 4118807KAL
Numer L L40080 5143
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital universal caliper MarCal 16 EWR-V
Measuring range: 0 - 200 mm
Resolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Depth rod: rectangular
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP protection category: IP 67
Package contains: setting gage for inside measurement 16 Eel, measuring force device 16 Ec, depth measuring bridge 16 Em, anvils for outside measurement 16 Eea 1-3, anvils for inside measurement 16Eei 1-3, 4118808 without measuring anvils, adjustment bridge and measuring force equipment, battery, test certificate, instruction manual, case