Klucz dwupierścieniowy SW 1/4 x 5/16″, długość 205 mm

Nr art.: 41160810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 205 mm
Norma norma zakładowa
Powierzchnia Zaokrąglone; powierzchnia chromowana
Kątowniki 15
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 1/4 cal; 5/16 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Człon Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41160810
EAN / GTIN 4018754133505
Numer producenta 41160810
Numer L L60010 1594
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz dwupierścieniowy w wersji bardzo długiej z rozstawami calowymi.
  • Profil Spline Drive poprawia przenoszenie mocy, zmniejsza ryzyko poślizgu i zwiększa precyzję.
Właściwości:
  • calowe rozstawy kluczy, o różnej szerokości
  • z profilem Spline-Drive
  • odgięte o 15°
  • wersja bardzo długa, wymagająca mniejszego nakładu siły przy stałym momencie obrotowym
  • nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 205 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Napęd splajnowy
  • Masa: 33 g
  • Rozstaw klucza 1 [cala]: 1/4 cala
  • Rozstaw klucza 2 [cala]: 5/16 cala