Clé à œil double SW 1/4 x 5/16″ L.205mm

Réf.: 41160810
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution avec coude
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L 205 mm
Norme norme usine
Surface avec chromage; finition polie
Equerre 15
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 1/4 pouce; 5/16 pouce
Type de produit clé
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles; pour vis à douze pans mâles

Identification et classification

Référence article 41160810
EAN / GTIN 4018754133505
Réf. fabricant 41160810
Article hors catalogue L60010 1594
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé polygonale de haute qualité en version extra longue avec ouverture de clé en pouces.
  • Le profil Spline-Drive améliore la transmission de la force, réduit le risque de dérapage et augmente la précision.
Caractéristiques:
  • en pouces, inégaux Ouverture
  • avec profil Spline-Drive
  • Coudée à 15°
  • version extra-longue pour un effort moindre et un couple constant
  • convient pour les travaux dans des espaces restreints
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 205 mm
  • Profil d’entraînement: Spline-drive
  • Poids: 33 g
  • Clé de 1 [pouce]: 1/4 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 5/16 ″