Double-sided step ladder with single-sided access with castors 10 steps

Nr art.: 41110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,83 m; 0,83 m
Liczba segmentów drabiny 1
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 10; 10
Liczba stopni wraz z podestem 10; 10
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 4,35 m; 4,35 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 2,31 m; 2,31 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Długość kroku 1,79 m; 1,79 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Mobilne tak
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,98 m; 2,98 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41110
EAN / GTIN 4031405411104
Numer producenta 041110
Numer L L90110 350
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm i duża platforma
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Cztery samoblokujące rolki sprężyste (Ř 80 mm)
  • Łącznik drabiny „safe-cap”
  • Sztywne połączenie za pomocą metalowych rozpórek, które można zdemontować po obu stronach
  • Na siedmiu poziomach: ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasów poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Praktyczna półka do przechowywania ze zintegrowanymi haczykami i uchwytami na narzędzia
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 4350 mm
  • Wysokość: 2980 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Wysokość platformy: 2310 mm
  • Średnica rolki: 80mm
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1790 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 10 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 830 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak