Obcinak do rur z tworzywa sztucznego, 35 mm

Nr art.: 411-35
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
Numer artykułu 411-35
EAN / GTIN 7314150412082
Numer producenta 411-35
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC i PVDF
  • Łatwiejsze, prostsze i precyzyjne cięcie
  • Niewielki wysiłek dzięki najnowocześniejszemu systemowi grzechotkowemu
  • System ICS (instant-change system) do szybkiej wymiany
  • Ostrze umieszczone w obudowie, brak ryzyka uszkodzenia ostrza lub obrażeń podczas użytkowania
  • Ostrze ze stali nierdzewnej (Solingen)
  • Ostrze o specjalnej geometrii krawędzi i powłoce z PTFE
  • Jednoręczna szybkozłączka do ostrza
  • Uchwyt gumowy zapewniający wygodną obsługę w przypadku dużych rozmiarów (modele 411-42 i 411-63)
  • Regulowany system mocowania rur do rur o średnicy do 50 mm (model 411-63)
  • Dostawa w opakowaniu detalicznym

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 220 mm
  • Szerokość: 25 mm
  • Średnica: 35 mm
  • Masa: 273 g
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 220 mm
  • Masa: 0,2860 kg
  • Szerokość produktu: 75 mm