{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Długość całkowita L | 429 mm | |
| Norma | DIN 897 | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Oznaczenie producenta | Doppelringschlüssel CORONA | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 30 mm; 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | 41073032 | |
| EAN / GTIN | 4018754021864 | |
| Numer producenta | 41073032 | |
| Numer L | L60010 6265 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |